KENTA Digital Calipers with Nib Style and Standard Jaws (Jangka Sorong) 05230780 1unit

#Nomor SKU S029849765
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 05230780
Unit 1unit
Resolution (mm) 0.01
Range (mm) 0-600
Accuracy (mm) ± 0.05
Dimensions a (mm) 100
Dimensions b (mm) 56
Dimensions c (mm) 10
Dimensions d (mm) 24
Dimensions e (mm) 18
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Digital reading 0.01mm / 0.0005inch.
- Made of stainless steel.
- Carbide tipped measuring jaws specially hardened and micro-lapped.
- Extra long lower jaws 100-150mm.
- With fine adjustment and locking screw.
- Soft keys for maximum operating comfort.
- Large LCD display.
- Functions: mm/inch conversion, on/off, zero-setting, battery low indication.
- Optional lower jaw length(200mm, 250mm, 300mm)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan