KENTA Gerinda Duduk 16163346 1unit
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 16163346 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size of Grinding Wheel (mm) | 125x16x12.7 |
| Power (W) | 150 |
| Voltage (V) | 220/110 |
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 |
| No Load Speed (rpm) | no 2950, 3450 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan