Polytron Portable Speaker PTS 12K15 1unit

#Nomor SKU S029795000
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PTS 12K15
Unit 1unit
Power Output 75 WRMS
Berat (Kg) 35.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.

Dual Power (AC & Battery)
Battery Life up to 4 Hours
Handle & Wheels
2-Way Speaker System
Double Woofer 12 inch
Super Bass
Top Panel Control
LED Display
5-Band User Equalizer
Preset Equalizer
Ambient Light
Bluetooth Connection
Supported with Polytron Audio Connect App
USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input
Band Input (Keyboard & Guitar)
2 Wireless Mic Included
1 Mic Input with Echo Control
Mic Priority
Remote Control

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan