Mitutoyo Analog Dial Indicator 513-415-10E 1/0.01mm 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 513-415-10E |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| System of Measurement | Metric |
| Material Type | Steel |
| Additional Features | Anti Magnetic,Long Stylus, Jeweled Bearing |
| Color | Yellow |
| Display | 0-50-0 |
| Graduation (mm) | 0.01 |
| Measuring Force | 0.2N or less |
| Dial Reading | 0-50-0 |
| Unit Measurement | Metric |
| Measuring Force (N) | 0.2 or less |
| Accuracy (µm) | 10 |
| Range (mm) | 1 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Performs Easy and accurate measurement of Narrow or recessed areas, Plus inside and Outside diameters that Dial indicators cannot access.- no-Clutch structure for Automatic reversal of measuring direction.- One-Piece bezel and crystal design wKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan