Yamato Water Bath BK710 1unit
Rp379.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BK710 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Interior Material | Stainless steel and glass |
| Operating Temperature Range (°C) | 5 - 80 (RT+) |
| Temperature Control Accuracy (°C) | ±0.02~±0.07 |
| Temperature Distribution Accuracy (°C) | ±0.3 |
| Maximum Temperature Reaching Time (minute) | Approx. 200 |
| Drain Hose (mm) | 15 x 20 |
| Temperatur Controller | PID control by microprocessor (BK: Fixed temperature operation) |
| Sensor | W sensor: Pt resistance thermometer, Pt 100Ω(temp. controller) + K thermocouple (overheat protector) |
| Temp. Setting / Display Method | Digital setting / Display |
| Overheat Protector | ON / OFF by Microprocessor |
| Heater (kW) | 4.5 |
| Stirring System Magnet Pump (W) | 60 |
| Timer | 1min.~99hrs. 59min. to 999hrs. 50mins, Digital Setting, Auto Start, Auto Stop, Quick Auto Stop |
| Safety device | Self-Diagnotic Functions (Heater Disconnection, SSR Short Circuit, Abnormal Sensor, Over Current), Electric Leakage Breaker, Over Heat Protector |
| Window Dimensions (W×H) (mm) | 440 x 265 |
| Shelf pitch (mm) | 30 |
| Number of Plates (pcs) | 10 |
| Internal dimensions(W×D×H) (m) | 640 x 500 x 450 |
| External Dimension (WxDxH) (mm) | 830 x 560 x 517 |
| Power Source | AC220V 23A Single phase |
| Berat (Kg) | 46.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan