PORTER CABLE Laminate Trimmer PCE6435 1unit
Rp7.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PCE6435 |
---|---|
Unit | 1unit |
Corded/Cordless | Corded |
Amps @ 120V | 5.6 |
Switch | On/Off |
Tool Weight (lbs) | 3.4 |
Bearings | Ball |
No Load Speed (rpm) | 16000 - 35000 |
Standards | CSA |
Features | Clear Sub-Base for Visibility In Operation, LED Light, Spindle Lock Button |
Includes | Collet Wrench, Motor, Standard Base, Straight Edge |
Tool Length (inch) | 4 1/4 |
Berat (Kg) | 2.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 November 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Features a spindle lock for fast bit changes and a 1/4" collet capacity.
Feature
Clear Sub-Base for Visibility In Operation, LED Light, Spindle Lock ButtonKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan