PORTER CABLE Portable Electric Oil-Free Air Compressor C2002 1unit

#Nomor SKU S029791774
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C2002
Unit 1unit
Lubrication Type - Air compressor Oil Free
Item - Air Compressor Portable Air Compressor
HP - Air Compressor (hp) 0.80
Input Voltage - Air Compressor (V) 120
Tank Style - Air Compressor Pancake
Tank Size Air Compressor (gal) 6.0
Free Air CFM @ 90 PSI - Air Compressor 2.6
Weight - Air Compressor 29
Maximum Pressure - Air Compressor (psi) 150
Full Load Amps 10.0
(F)NPT Outlet (inch) 1/4
Cylinder Material Plated Steel
Motor Speed (rpm) 12600
Motor Type UMC
Average Pump Life (hour) 1000
dBA @ 3 Feet 78.0
Standards ISO1217
Overall Length (inch) 18
Overall Width (inch) 18.375
Overall Height (inch) 15
Berat (Kg) 15.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This portable compressor has two couplers. The motor starts easily in cold weather. The upgraded shroud has a rugged carry handle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait