OMRON Small Door Switch D3DC D3DC-3N 1pc
Rp39.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D3DC-3N |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Insulation Resistance (MΩ) | 100 or more (with DC500V insulation resistance meter) |
| Operating Humidity Range (%RH) | 85 or less (at +5~+ 35 ° C) |
| AS ONE Part Number | 64-3355-83 |
| Contact Specifications | 1a (normally open Type) |
| Shock Resistance Malfunction (m/s²) | Up to 100 |
| Rated Resistance Load Current (A) | 0.1 |
| Rated Voltage (V) | DC30 |
| Protection Class | IEC IP00 |
| Color | black |
| Contact Resistance (miliΩ) | 300 or less (initial value) |
| Shock Resistance (m/s2) | Up to 500 |
| M Code | 66549787 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan