OMRON Selector Switch A22NW Yellow Metal AC/DC24V A22NW-2MM-TYA-G101-YC 1pc

#Nomor SKU S029699506
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A22NW-2MM-TYA-G101-YC
Unit 1pc
Bezel Material metal
Illuminated color yellow
Return Function manual
Mounting Hole Diameter P (mm) 22
Type of Operation selector
Number of Kotches 2
Applicable Voltage (V) AC/DC24
Terminal Shape Screw terminal
Contact Configuration 2a
Protection Class IP66
Type Transparent
Button Color yellow
M Code 66309617
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan