OMRON Selector Switch A22NW Red Resin AC/DC6V A22NW-2BM-TRA-G102-RA 1pc

#Nomor SKU S029691388
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A22NW-2BM-TRA-G102-RA
Unit 1pc
Type of Operation selector
Illuminated color Red
Return Function manual
Mounting Hole Diameter P (mm) 22
Applicable Voltage (V) AC/DC6
Number of Kotches 2
Bezel Material resin
Terminal Shape Screw terminal
Type Illuminated
Button Color Red
Contact Configuration 1a1b
Protection Class IP66
M Code 66301147
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan