OMRON Selector Switch A22NW Red Metal AC/DC12V A22NW-2MM-TRA-G100-RB 1pc

#Nomor SKU S029689729
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A22NW-2MM-TRA-G100-RB
Unit 1pc
Type of Operation selector
Number of Notches 2
Illuminated color Red
Return Function manual
Applicable Voltage (V) AC/DC12
Bezel Material Metal
Mounting Hole Diameter P (mm) 22
Terminal Shape Screw terminal
Contact Configuration 1a
Protection Class IP66
Type Transparent
Button Color Red
M Code 66308052
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan