OMRON Selector Switch A22NW Green Resin AC200/220/230/240V A22NW-2BM-TGA-G100-GE 1pc
Rp299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A22NW-2BM-TGA-G100-GE |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bezel Material | resin |
| Illuminated color | Green |
| Return Function | manual |
| Mounting Hole Diameter P (mm) | 22 |
| Applicable Voltage (V) | AC200/220/230/240 |
| Type of Operation | selector |
| Number of Kotches | 2 |
| Button Color | Green |
| Terminal Shape | Screw terminal |
| Contact Configuration | 1a |
| Protection Class | IP66 |
| Type | Transparent |
| M Code | 66300088 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan