OMRON Selector Switch A22NW Green Metal AC200/220/230/240V A22NW-3MM-TGA-G101-GE 1pc

#Nomor SKU S029684243
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A22NW-3MM-TGA-G101-GE
Unit 1pc
Applicable Voltage (V) AC200/220/230/240
Illuminated color Green
Return Function manual
Bezel Material Metal
Mounting Hole Diameter P (mm) 22
Type of Operation selector
Button Color Green
Terminal Shape Screw terminal
Contact Configuration 2a
Protection Class IP66
Number of Notches 3
Type Transparent
M Code 66334232
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait