OMRON Pushbutton Switches A22NN Yellow Resin Round (Protruding) A22NN-BPA-NYA-G102-NN 1pc

#Nomor SKU S029661510
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A22NN-BPA-NYA-G102-NN
Unit 1pc
Mounting Hole Diameter P (mm) 22
Type of Operation alternate
Button Color yellow
Terminal Shape Screw terminal
Bezel Material resin
Contact Configuration 1a1b
Protection Class IP66
Type Opacity
Button Shape Round (protruding)
M Code 66224208
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 24 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan