OMRON Pushbutton Switches A22NN Yellow Metal Round (Protruding) A22NN-MPM-NYA-G002-NN 1pc

#Nomor SKU S029660032
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A22NN-MPM-NYA-G002-NN
Unit 1pc
Bezel Material metal
Mounting Hole Diameter P (mm) 22
Type of Operation Momentary
Button Color yellow
Terminal Shape Screw terminal
Button Shape Round (protruding)
Protection Class IP66
Type Non-illuminated Type
Contact Configuration 1b
M Code 66243616
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan