OMRON Pushbutton Switches A22NN Green Resin Round (Protruding) A22NN-BPA-NGA-G101-NN 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A22NN-BPA-NGA-G101-NN |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Mounting Hole Diameter P (mm) | 22 |
| Type of Operation | alternate |
| Button Color | Green |
| Terminal Shape | Screw terminal |
| Bezel Material | resin |
| Contact Configuration | 2a |
| Protection Class | IP66 |
| Type | Opacity |
| Button Shape | Round (protruding) |
| M Code | 66223657 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 November 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OMRON%20Pushbutton%20Switches%20A22NN%20Green%20Resin%20Round%20(Protruding)%20A22NN-BPA-NGA-G101-NN%201pc/jfS029647699-1.jpg)