OMRON Pushbutton Switch A22NLP White Metal Round (Full Guard Type) A22NL-MGM-TWA-P100-WB 1pc
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A22NL-MGM-TWA-P100-WB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Applicable Voltage (V) | AC/DC12 |
| Illuminated color | White |
| Bezel Material | Metal |
| Mounting Hole Diameter P (mm) | 22 |
| Button Color | White |
| Type of Operation | Momentary |
| Contact Configuration | 1a |
| Protection Class | IP66 |
| Type | Transparent |
| Button Shape | Round (full guard Type) |
| Terminal Shape | Push-in plus |
| M Code | 66167422 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OMRON%20Pushbutton%20Switch%20A22NLP%20White%20Metal%20Round%20(Full%20Guard%20Type)%20A22NL-MGM-TWA-P100-WB%201pc/bxS029622429-1.jpg)