OMRON Pushbutton Switch A22NL White Metal Round (Protruding) A22NL-MPM-TWA-G102-YB 1pc

#Nomor SKU S029592715
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A22NL-MPM-TWA-G102-YB
Unit 1pc
Applicable Voltage (V) AC/DC12
Illuminated color yellow
Mounting Hole Diameter P (mm) 22
Bezel Material Metal
Type of Operation Momentary
Button Color White
Button Shape Round (protruding)
Contact Configuration 1a1b
Protection Class IP66
Terminal Shape Screw terminal
Type Transparent
M Code 66188176
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan