OMRON Pushbutton Switch (Round Body φ16.5) VAP 2VAP-2G1 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2VAP-2G1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type of Operation | Momentary |
| Button Color | Green |
| Mounting Hole Diameter P (mm) | 16.5 |
| Terminal Shape | Solder terminal / tab terminal |
| Button Shape | Round |
| Protection Class | IP00 |
| Type | Push button Switch |
| M Code | 46500851 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Built-in V-type micro switch, compatible with general industrial machinery. Uses rubber cap, so it can be used in locations where water and dust are scattered. (Panel front protection)
Feature
Built-in V micro switch and corresponds to general industrial machinery. It can also be used in water and dust scattering by using rubber cap. (Protection of front panel)Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20VAP/OMRON%20Pushbutton%20Switch%20(Round%20Body%20%CF%8616_5)%20VAP%202VAP-2G1%201pc/a0S029561360-1.jpg)