OMRON Mini Power Relay MY4 MY4Z-CBG-AC110/120 AC110/120V 1pc
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MY4Z-CBG-AC110/120 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Terminal Shape | Plug-in terminal |
| Contact Configuration | 4c |
| Type | General relay |
| Rated Voltage (V) | AC110/120 |
| M Code | 46665841 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Corresponds to environmental conservation by eliminating the use of lead.
Additional acquisition of VDE standard (Germany) and IMQ standard (Italy) .
By changing the color of the AC/DC coil tape, the identification of the AC/DC specification is improved.
Additional acquisition of VDE standard (Germany) and IMQ standard (Italy) .
By changing the color of the AC/DC coil tape, the identification of the AC/DC specification is improved.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.Feature
Eliminate the use of lead and support environmental protection. VDE Standard (Germany) , IMQ Standard (Italy) is added.
By changing the color of the coil tape of AC/DC, improvement of the identification of AC/DC specifications.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan