OMRON Latching Relay MMK AC110V MM4KP-DC1A-AC110 1pc

#Nomor SKU S029528516
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MM4KP-DC1A-AC110
Unit 1pc
Contact Configuration 2c
Terminal Shape Plug-in terminal
Type Latching relay
Rated Voltage (V) AC110
M Code 46659715
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power relay type MM mechanical locking latching type.
Since the operation is mechanically held, it consumes less power and is economical.
Rapid response with pulse signal power.
Wide operating temperature range from -10 °C to 55 °C.
A lineup of auxiliary power relays (JEC-174D) is also available.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
Mechanical lock method of power relay MM.
Because the operation is mechanically held, the power consumption is small and economic.
Acceleration operation with pulse signal power.
Usage temperature range from -10°C to 55°C wide range.
Supplied product for power supplies (JEC-174D) compliant products are also assorted.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan