OMRON Indicator Light (φ16) , Round, Oil-Proof, Solder Terminal M16 M165-TG-T1-S 1pc

#Nomor SKU S029527274
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M165-TG-T1-S
Unit 1pc
Ambient Relative Humidity (RH) 35 to 85
Storage Temperature (°C) -25 to +65 (with no icing or condensation)
Light Source LED
Illuminated color Green
Operating Ambient Temperature (°C) -10 to +55 (with no icing or condensation)
Rated Current (mA) 8
Nama Produk Indicator light
Terminal Shape Quick connector
Button Shape Round
Protection Class IP65
Type Illuminated
Applicable Voltage (V) AC/DC100/110
M Code 39079695
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan