OMRON Compact Limit Switch D4CC D4CC-3031 1pc

#Nomor SKU S029510900
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D4CC-3031
Unit 1pc
Type Compact limit Switch
types Without operation indicator
Type Of Actuator Seal pin plunger Type
Rating DC30V 1A for DC
Protection Class IP67
Rated Frequency (Hz) 50/60
Insulation Resistance (MΩ) 100 or more (with DC500V mega)
Operating Ambient Temperature (°C) -10 to 70 (no icing)
Electrical Rating DC30V 1A
Impact Resistance Durability (m/s²) 1000 or more
Ambient Relative Humidity (RH) 35 to 95
Vibration Resistance (Malfunction) 10-55Hz Double vibration line 1.5mm
Shock Resistance Malfunction (m/s²) 500 or more
Mechanical Durability (times) 10 million or more
Allowable Operating Speed (mm-m/s) 0.1 to 0.5 (for plunger type) 1 to 1 (for roller lever type)
Electrical Durability 200,000 operations or more (125 VAC, 1 A resistive load)
Inrush Current (A) (Always closed) Maximum 5, (Always open) Maximum 2.5
M Code 46523775
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan