XPRINTER Barcode Printer XP-4601B with USB + Bluetooth 1unit

#Nomor SKU S029486014
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XP-4601B
Unit 1unit
Print Method Direct Thermal
Interface USB / USB + bluetooth
Emulation TSPL,EPL,ZPL,DPL
Printing Speed (mm/s) 152 (6 inch/s) max.
Processor 32-bit CPU
Resolution (dpi) 203
Maximum Print Width (mm) 104 (4.09inch)
Maximum Print Length (mm) 1778 (70inch)
Media Type Continuous, gap, black mark, fan- fold and punched hole
Media Width (mm) 25.4-115
Media Core Diameter (mm) 25.4-76.2 (1inch-3inch)
Label Length (mm) 10-1778 (0.39 inch-70 inch )
Driver Windows/Mac
Power Input (V) AC 110-240
Power Output (V) DC24/2.5A
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer Label 4 inch XP-4601B adalah seri terbaru dari Printer Label dari Xprinter. Dilengkapi dengan lebar kertas maksimal 110mm dan Kecepatan print 152mm/s, printer ini sudah siap untuk mendukung aktivitas bisnis kalian.

Printer ini memiliki beberapa tipe koneksi / Interface yaitu USB, USB+Bluetooth dan USB+WiFi. Sensor yang dimiliki printer ini adalah Gap sensor, Cover opening sensor, dan Black mark sensor. Printer ini sangat cocok untuk penjual online, label barang, supermarket, dan lain-lain.


Kelengkapan :
1 Unit XP-D4601B.
1 Kabel USB.
1 Adaptor.
1 Power.
1 Set Holder External.
1 Set Holder internal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk