ASHCROFT Bullet Nose Submersible Level Transmitter SL173SNCT42120FP50# 0 to 50psi 1unit

#Nomor SKU S029467471
Wishlist
Rp53.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SL173SNCT42120FP50#
Unit 1unit
Produk Submersible Level Transmitter
Pressure Range (psi) Submersible Transmitter: 0 to 50.0 psi
Measuring Depth (ft) Submersible Transmitter: 0 to 23.1
Design - Submersible Transmitter Bullet Nose
Wetted Materials Submersible Transmitter: 316 Stainless Steel, Polyurethane
Cable Coating Polyurethane
Accuracy - Submersible Transmitter +/-0.25% Full Scale
Operating Temperature Range (°F) Submersible Transmitter: 14 to 104
Sensor Length (inch) Submersible Transmitter: 6.37
Cable Length (ft) Submersible Transmitter: 120
Power Required Submersible Transmitter: 10 to 30V DC
Output (mA) Submersible Transmitter: 4 to 20 DC
Standards IP68/NEMA6P
Includes Transducer with Cable
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan