Huben Tarikan Besi TPS-12 368-288 12 1box(50pcs)

#Nomor SKU S029453368
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPS-12 368-288
Unit 1box(50pcs)
Finishing Brush Nickel
Distance Between Hole (mm) 288
Overall Length (mm) 368
Material Steel
Diameter (mm) 12
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan