DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam) DP 82 M 1pc

#Nomor SKU S029445981
Wishlist
Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DP 82 M
Unit 1pc
Motor Power P2 (kW) 0.6
Maximum Suction (m) 15
Total Head Max. (m) 40
Maximum Capacity (L/minute) 30
Inlet & Outlet Pipe (inch) 1 1/4 & 1
SNI License Yes
SNI Number Sertifikat No. 824 240086
Berat (Kg) 12.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 November 2021
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa dengan daya hisap tinggi, dilengkapi dengan Thermal Protector dan menggunakan ceramic mechanical seal yang bisa membuat pompa tahan llebih lama.
Fitur
Bahasa

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan