Dalton Aluminium Single Telescopic Ladder ML-1010L 18 Steps 7m 1unit

#Nomor SKU S029445530
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ML-1010L
Unit 1unit
Number of Steps 18
Thickness (mm) 1.3-1.5
Rung Spaced (cm) 40
Dimension (LxWxH) (cm) 118x50x10
Net Weight (kg) 18
Material Aluminium
Height (m) 7
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 November 2021
Terakhir Diperbaharui 03 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Anti Slip.
- Hand Pad.
- Lightweight.
- Easy to Move.
Use
For Personal use, Office, Workshop and Industry.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan