Dalton Aluminium Single Telescopic Ladder ML-1009L 16 Steps 6.4m 1unit

#Nomor SKU S029445523
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ML-1009L
Unit 1unit
Number of Steps 16
Thickness (mm) 1.3-1.5
Rung Spaced (cm) 40
Dimension (LxWxH) (cm) 114x50x10
Net Weight (kg) 17
Material Aluminium
Height (m) 6.4
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 November 2021
Terakhir Diperbaharui 03 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Anti Slip.
- Hand Pad.
- Lightweight.
- Easy to Move.
Use
For Personal use, Office, Workshop and Industry.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan