Dalton Aluminium Single Telescopic Ladder ML-1008L 16 Steps 5.6m 1unit
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ML-1008L |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Number of Steps | 16 |
| Thickness (mm) | 1.3-1.5 |
| Rung Spaced (cm) | 35 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 114x49x10 |
| Net Weight (kg) | 16.1 |
| Material | Aluminium |
| Height (m) | 5.6 |
| Berat (Kg) | 17.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Anti Slip. - Hand Pad.
- Lightweight.
- Easy to Move.
Use
For Personal use, Office, Workshop and Industry.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan