DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL TLB12 2x11 Steps 9m 1unit

#Nomor SKU S029445493
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TLB12
Unit 1unit
Number of Steps 2x11
Thickness (mm) 1.3-1.5
Rung Spaced (cm) 40
Dimension (LxWxH) (cm) 110x50x20
Net Weight (kg) 25.5
Material Aluminium
Height (m) 9
Berat (Kg) 26.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 November 2021
Terakhir Diperbaharui 24 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan