DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL TLB11 2x10 Steps 8.2m 1unit

#Nomor SKU S029445486
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TLB11
Unit 1unit
Number of Steps 2x10
Thickness (mm) 1.3-1.5
Rung Spaced (cm) 40
Dimension (LxWxH) (cm) 107x49.5x19
Net Weight (kg) 23.5
Material Aluminium
Height (m) 8.2
Berat (Kg) 24.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 November 2021
Terakhir Diperbaharui 24 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan