DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL TLB7 2x7 Steps 4.4m 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TLB7 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Number of Steps | 2x7 |
| Thickness (mm) | 1.3-1.5 |
| Rung Spaced (cm) | 30 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 93x49x18 |
| Net Weight (kg) | 15.1 |
| Material | Aluminium |
| Height (m) | 4.4 |
| Berat (Kg) | 16.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 November 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan