Dalton Aluminium Household Ladder ML-410 10 Steps 2.5m 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ML-410 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Number of Steps | 10 |
| Thickness (mm) | 1.2 |
| Space of Rungs (cm) | 21 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 263x60x12 |
| Net Weight (kg) | 6.3 |
| Material | Aluminium |
| Height (m) | 2.5 |
| Berat (Kg) | 6.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
Feature
- Anti Slip. - Hand Pad.
- Lightweight.
- Easy to Move.
Use
For Personal use, Office, Workshop and Industry.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||