SCG Jayamix Beton Instan Standard (Red Bag) Jabodetabek K400 1set(150Zak)

#Nomor SKU S029444977
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K400
Unit 1set(150Zak)
Fungsi Pengecoran
Material Semen, Split, Pasir, Admixture
Product Dimension (cm) 50x70x15 per zak
Weight (kg) 50 per zak
Berat (Kg) 7500.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 November 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BETON INSTAN.
Campuran bahan pembuat beton yang dikemas praktis dalam zak merah sebagai solusi bagi area pengecoran yang sulit dijangkau truck mixer, seperti proyek di remote area, penyelesaian rooftop gedung, hingga pembuatan dapur rumah. Untuk menghasilkan volume beton 1 m3, diperlukan 43 zak Beton Instan.

Mutu K400: pengecoran plat lantai (slab) Rigid Jalan Raya.

DETAIL PRODUK.
- Harga yang ditampilkan yaitu harga per 1 set (berisi 20 zak) dan berbeda di tiap wilayah (pilih Area di Varian).
- Minimum pemesanan 1 set.
- 1 m3 = 43 zak Beton Instan.
- Olah dengan mencampurkan air 4-5 liter per zak.

CARA MENGHITUNG VOLUME :
Volume Beton Instan = Panjang (m) x Lebar (m) x Tinggi/Tebal (m) x 43 zak.
- Contoh;
Area pengecoran P (4m), L (1m), T (10 cm).
Volume Beton Instan = 4m x 1m x 0,1m x 4.3 zak = 17,2 zak (dibulatkan menjadi 18 zak).
Warning
Dropship exclude Unloading matter

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan