NSK Deep Groove Ball Bearing MC3J Type (Laher) 6901Z 1pc

#Nomor SKU S029441921
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp25.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6901Z
Unit 1pc
Dimensions d (ɸmm) 12
Dimensions D(ɸmm) 24
Dimension B (mm) 6
Dimensions r (mm) 0.3
Basic Load Rating Cr (kN) 2.89
Basic Load Rating Cor (kN) 1.46
Limiting Speed Grease (rpm) 30000
Bore Diameter (mm) 10-22
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2021
Terakhir Diperbaharui 13 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk