Mitsubishi Electric Thermal Relay Th-T Series With Wiring Rationalization Terminal TH-T25BC 9A 1pc
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TH-T25BC 9A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | thermal relay |
| Width (mm) | 63 |
| Length (mm) | 53 |
| Auxiliary Contact | 1a1b |
| Heat element rated setting range (A) | 7 to 11 |
| Heater Nominal (A) | 9 |
| Mass (kg) | 0.16 |
| Thickness (mm) | 80 |
| flame | T25 |
| Rated operating current (A) | [AC-15 class (open/close of AC electromagnetic contactor coil) a contact/b contact]: (AC24V)2/3, (AC120V)2/3, (AC240V)1/2, (AC550V)0.3/0.3,[ DC-13 class (opening and closing of DC electromagnetic contactor coil)]: (DC24V)1, (DC110V)0.2, (DC220V)0.1 |
| M Code | 01075436 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan