Mitsubishi Electric Thermal Relay Ms-T Series TH-T18 1.7A 1pc

#Nomor SKU S029437443
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TH-T18 1.7A
Unit 1pc
Rated operating current (A) [AC-15 class (open/close of AC electromagnetic contactor coil) a contact/b contact]: (AC24V) 2/2, (AC120V) 2/2, (AC240V) 1/1, (AC550V) 0.3/0.3, [ DC-13 class (DC electromagnetic contactor coil opening and closing)]: (DC24V) 0.5, (DC110V) 0.2, (DC220V) 0.1
Type Standard (with 2 elements)
Length (mm) 55
Thickness (mm) 76.5
flame T18
Heat element rated setting range (A) 1.4 to 2
Auxiliary Contact 1a1b
Heater Nominal (A) 1.7
Width (mm) 45
Mass (kg) 0.11
Open thermal Current (A) 2
M Code 01074596
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Warning
*The T18 frame can be used alone (screw mounting or IEC35mm rail mounting) by combining with the UT-HZ18.
The T25 frame for single installation can be mounted on the IEC35mm rail by combining with UN-RM20.
Feature
Easy current setting. Motor current can be set directly, and can be adjusted with any driver.
Manual check is possible. Can be manually tripped from the surface with a driver.
With operation display
Top free structure.
Use
General motor overload/restraint protection
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan