Mitsubishi Electric Thermal Relay Ms-N Series TH-N120 82A 1pc

#Nomor SKU S029437184
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TH-N120 82A
Unit 1pc
Width (mm) 103
Rated operating current (A) [AC-15 class (open/close of AC electromagnetic contactor coil) a contact/b contact]: (AC24V)2/3, (AC110V)2/3, (AC220V)1/2, (AC550V)0.5/1,[ DC-13 class (opening and closing of DC electromagnetic contactor coil)]: (DC24V)1, (DC110V)0.2, (DC220V)0.1
Length (mm) 67
Terms Of Use Ambient temperature: -10 to +40 degreesC (standard is 20 degreesC, maximum temperature in the panel is 55 degreesC), frequency: 0(DC) to 400Hz
Applicable to MSO-N125, MSO-N150, single mountable
Heater Nominal (A) 82
Auxiliary Contact 1a1b
Thickness (mm) 105
Model TH-N20TA
Type Standard (with 2 elements)
flame N120
Mass (kg) 0.48
Heat element rated setting range (A) 65 to 100
M Code 35227561
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 07 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
[Applicable to motor protection] Applicable to standard motor overload and restraint protection.
[Easy setting of current value] The current value of the motor can be set directly. +-Please adjust with any driver.
[Change of reset method] It is easy to change manual reset and automatic reset.
[With 1a1b contact] Different voltage of a and b contacts can be used.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan