Mitsubishi Electric No-Fuse Circuit Breaker Nf-S Series (General Purpose Product) NF32-SV 2P 30A 1unit
Rp499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NF32-SV 2P 30A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Frame (AF) | 30 |
| Connection Method | Surface type |
| Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm) | 50x130x90 |
| Number of Poles/Elements | 2P |
| Rated Insulation Voltage (V) | 600 |
| Rated Current (A) | 30 |
| Type of Current | AC/DC shared |
| Mass (kg) | 0.45 |
| Applicable to | isolation |
| M Code | 37613782 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Mitsubishi%20Electric%20No-Fuse%20Circuit%20Breaker%20Nf-S%20Series%20(General%20Purpose%20Product)%20NF32-SV%202P%2030A%201unit/j3S029428687-1.jpg)