Mitsubishi Electric Mechanical Indicating Instrument Ac Voltmeter Square Instrument YS-10NAV B 0-600V 440/110V 1pc

#Nomor SKU S029421459
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YS-10NAV B 0-600V 440/110V
Unit 1pc
format YS-10NAV
Power Consumption (V/A) 3
Operating Principle Movable iron piece
Test Voltage Rated voltage 50 to 300V: 2210V for 5 seconds. With VT: 2210V for 5 seconds
Scale specifications 0-600V (VT ratio 440/110V)
Mounting posture Vertical (meaning that the scale plate is vertical to the horizontal plane)
Cover Material Acrylic resin (antistatic treated)
Dimension A (mm) 41
Scale Plate (Ground color) white
Standard Direct acting indicator electric meter JIS C1102-2, JIS C1102-3, JIS C1102-4, JIS C1102-5, JIS C1102-7
Scale (mm) 90
Insulation Resistance (MΩ) 10 or more (between electric circuit and outer box)
Accessories Mounting screw nut
Guideline None
Dimensions (mm) 102x102
Class 2.5
Dimension B (mm) 43
Mass (kg) 0.15
Operating Temperature Range (°C) -5 to 50 (Standard 23)
Humidity (%RH) Relative humidity 30 to 70 does not adversely affect the instructions
M Code 38735697
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk