Mitsubishi Electric Magnetic Contactor S-T Series (Non-Reversible) Surge Suction Device Mounting Type S-T10SA AC100V 1B 1pc

#Nomor SKU S029418824
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S-T10SA AC100V 1B
Unit 1pc
Compatible motor capacity (380-440V) (kW) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3 class): 2.7
Rated operating current (A) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3 class): (200 to 220V) 11/(380 to 440V) 7/(500 to 550V) 6, resistive load (AC-1 class): (200 to 240V) 20/( (380 to 440V) 11
flame T10
Width (mm) 36
Length (mm) 75
Mass (kg) 0.25
Compatible motor capacity (500-550V) (kW) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3 class): 2.7
Thickness (mm) 78
Operating Method Irreversible
Auxiliary Contact 1b
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW) Three-phase squirrel cage motor (AC-3 class): 2.2
Rated operating current (A) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3) (200-240V)11 (380-440V)7 (500-550V)6
Coil Rated Voltage (V) AC100
Type Electromagnetic contactor
Rated Capacity for Three-Phase Squirrel Cage Motor (AC-3) (kW) (200-240V)2.2 (380-440V)2.7 (500-550V)2.7
M Code 01077387
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan