Mitsubishi Electric Kontaktor Magnet Seri S-T Non Reciprocal dengan Terminal Wiring Rationalization S-T12BC AC100V 2A 1pc

#Nomor SKU S029418657
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S-T12BC AC100V 2A
Unit 1pc
Rated operating current (A) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3 class): (200 to 220V) 13/(380 to 440V) 9/(500 to 550V) 9, resistive load (AC-1 class): (200 to 240V) 20/( 380 to 440V) 13
Compatible motor capacity (380-440V) (kW) Three-phase squirrel-cage motor (class AC-3): 4
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3 class): 2.7
Rated Capacity for Three-Phase Squirrel Cage Motor (AC-3) (kW) (200-240V)2.7 (380-440V)4 (500-550V)5.5
flame T12
Width (mm) 43
Thickness (mm) 78
Auxiliary Contact 2a
Type Electromagnetic contactor
Coil Rated Voltage (V) AC100
Operating Method Irreversible
Compatible motor capacity (500-550V) (kW) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3 class): 5.5
Mass (kg) 0.27
Rated operating current (A) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3) (200-240V)13 (380-440V)9 (500-550V)9
Open thermal Current (A) 20
Length (mm) 75
M Code 01077588
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan