Mitsubishi Electric Input Expansion Block FX2N-8EX 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FX2N-8EX |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (W x H x D) (mm) | 43x90x87 |
| I/O Points | 8 points |
| Connection Shape | Vertical terminal block (M3 screw) |
| Number of Input Points | 8 points |
| Models that can be expanded | FX1N,FX2N,FX3U,FX1NC,FX2NC,FX3UC |
| Input specifications | DC24V sink input 5mA |
| Power supply specifications | Basic, power supply from expansion unit |
| Mass (kg) | 0.2 |
| M Code | 34711494 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
It is an expansion device that receives power from the basic unit or expansion unit.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan