Mitsubishi Electric Earth Leakage Breaker Nv-C Series (Economical Product) NV250-CV 3P 150A 100-440V 30MA 1unit

#Nomor SKU S029405381
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp6.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NV250-CV 3P 150A 100-440V 30MA
Unit 1unit
Type (Current) AC
Rated operating voltage (AC V) 100-440
Number Of Poles (P) 3
Rated Current (A) 150
Rated Voltage (V AC) 100-440
Frame (AF) 225
Mass (kg) 1.7
Rated Sensitivity Current (mA) 30
Number of Poles 3P
Phase wire system 1phi 2W/3phi 3W/1phi 3W. *When using a 3-pole earth leakage breaker for 1phi 2W, connect it to the left and right poles without using the center pole. If used for 1phi 3W, connect the center line to the center pole.
Applicable to isolation
Rated Breaking Capacity (kA) AC440V:15/12, AC415V:25/19, AC400V:25/19, AC230V:36/27, AC200V:36/27, AC100V:36/27
Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm) 105x165x92
M Code 37617264
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
Standard of small circuit breaker
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk