Mitsubishi Electric 6600V Or Less Instrument Transformer Pd Series PD-100HF 220/110V 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PD-100HF 220/110V |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Fuse | (VT)PL-G 0.6kV T2A 100kA |
| Limited load (VA) | 200 |
| Transformer ratio (V) | 220/110 |
| Accuracy class | 1.0, 1P |
| Rated burden (VA) | 100 |
| M Code | 47843643 |
| Berat (Kg) | 8.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.Use
For general instruments and relays
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan