B-ONE Centrifuge Digital DC 6015-12 1unit
Rp30.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DC 6015-12 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 6000 |
| Timer (minute) | 0-99 |
| Maximum Capacity (ml) | 15x12 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Power (W) | 320 |
| Outside Dimension LxWxH (mm) | 350x440x280 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/B-ONE%20Centrifuge%20Digital/B-ONE%20Centrifuge%20Digital%20DC%206015-12%201unit/16S029388042-1.jpg)