Moeller Two Wire (R2) Braid Rubber Hoses/Medium Pressure Hydraulic Hoses A2-301SN-20 1 1/4inch 1roll(1m)

#Nomor SKU S029367481
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A2-301SN-20
Unit 1roll(1m)
Dash Size 20
Diameter (inch) 1 1/4
Inside Diameter (mm) 31.8
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2021
Terakhir Diperbaharui 31 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications :
- Hose Tube : Oil resistant synthetic rubber.
- Hose Cover : Abrasion and weather resistant synthetic rubber.
- Hose Temp Range : - 40° to 100°C. Max temperature recommended 80°C for hydraulic fluid. Max temperature recommended 70°C for air.
- Hose Reinforcement : Two braids of high tensile steel wire.
-Hose Application : For medium pressure hydraulic oil lines, shipyards, construction sites, power steering hoses, industrial, and mining.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detail produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait