Multi Kabel Power Cable NYY Series 4-Core For Building (Kabel Listrik) 100m 4x1.5mm² 1roll(100m)
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(100m) |
|---|---|
| Length (m) | 100 |
| Core x Size (mm²) | 4x1.5 |
| Insulation Thickness (mm) | 0.8/1.8 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 1.5 |
| Number of Cores | 4 |
| Berat (Kg) | 110.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 January 2026 |
Informasi Produk
Description
SNI IEC 60502-1 : 2009 / SPLN D3.010-2 :2014, Solid or Stranded Annealed Copper Conductor Coloured PVC Insulated, Black PVC Sheathed
Use
Power cable : Indoors, cable trunking, outdoors andburried in the ground , for power stations, industry
and switchgear as well as for urban supply networks,
if mechanical damage is unlikely.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Multi%20Kabel%20Power%20Cable%20NYY%20Series%204-Core%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)%20100m%204x1_5mm%C2%B2%201roll(100m)/buS029355426-1.jpg)