Multi Kabel Power Cable NYM Series 4-Core For Building (Kabel Listrik) 50m 4x1.5mm² 1roll(50m)

#Nomor SKU S029355143
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(50m)
Length (m) 50
Core x Size (mm²) 4x1.5
Insulation/Sheath Thickness (mm) 0.6/1.4
Nominal Cross Section Area (mm²) 1.5
Number of Cores 4
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SNI 04-6629.4 : 2006 / SPLN 42-2 : 1992, Solid or Stranded Annealed Copper Conductor Coloured PVC Insulated, PVC filler & White PVC Sheathed
Use
For building wire installed in conduit in dry location and inter wiring in switchboard and control panel.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait